Startseite

SIEMENS - SIE6GT28152BH50 Cavo con conn. per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, da trascin., 5 m - 6GT28152BH50

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28152BH50 Cavo con conn. per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, da trascin., 5 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 5.5 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 44 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169669467

Artikelnummer

SIE6GT28152BH50

Herstellernummer

6GT28152BH50

Hersteller

SIE

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

5.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

44 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

44 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

44 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...80 °C

cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L5; confezionato, tra reader e antenna; IP65; Trailing (adatto a trascinamento in catena portacavi); PE, CMR/MPR, lunghezza 5m. SIMATIC RFCaviCavo dantenna per UHF, RP-TNC / RP-TNCCavo coassiale altamente flessibile per il collegamento di unantenna UHF con un Reader tramite connettore RP-TNC.