Startseite

SIEMENS - SIE6GT28150BH10 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 1 m - 6GT28150BH10

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28150BH10 Cavo con connettore per antenna SIMATIC RF600, PE, 2x RP-TNC, IP65, 1 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - sonstige

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - nein

  • Außendurchmesser ca. - 4.95 mm

  • Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung - 50.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106024291

Artikelnummer

SIE6GT28150BH10

Herstellernummer

6GT28150BH10

Hersteller

SIE

Kategorie:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

nein

Außendurchmesser ca.:

4.95 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

50.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

50.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-40...85 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

cavo con connettore SIMATIC RF600 antenna L1 confezionata, tra reader e antenna, IP65, PE, CMR/MPR, lunghezza 1m. SIMATIC RFCaviCavo dantenna per UHF, RP-TNC / RP-TNCCavo coassiale per il collegamento di unantenna UHF con un Reader tramite connettore RP-TNC.