Startseite

SIEMENS - SIE6GT28122GB08 Antenna RF680A, RF600, polariz. commutabile lineare-circolare, 865-928 MHz, IP65 - 6GT28122GB08

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28122GB08 Antenna RF680A, RF600, polariz. commutabile lineare-circolare, 865-928 MHz, IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622367605

Artikelnummer

SIE6GT28122GB08

Herstellernummer

6GT28122GB08

Hersteller

SIE

Indoor:

ja

Outdoor:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 m

Höhe:

198 mm

Breite:

198 mm

Tiefe:

60 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-25...75 °C

SIMATIC RF600 Antenna RF680A sezionabile lineare circolare campo di frequenza 865 ... 928 MHz a banda larga dimensioni 198x 198x 60 mm (LxLaxA) IP65, -25 ... +75 °C. SIMATIC RFAntennaAntenna RF680AAntenna adattiva high-end per limpiego in ambiente industriale gravoso. Polarizzazione commutabile (lineare verticale/orizzontale, circolare, automatica) LED a 3 colori.La polarizzazione commutabile semplifica la progettazione. Identificazione affidabile anche in condizioni difficili per la comunicazione radio.Lantenna offre un rapporto fronte/retro ottimale, che minimizza i riflessi e quindi effetti collaterali indesiderati. Ciò facilita lo sviluppo del sistema e la messain servizio. La grande visualizzazione a LED integrata consente una diagnostica rapida e dettagliata di stati di acquisizione e di errore. Impiego in tutto il mondo grazie alla banda larga. Lelevato grado di protezione (IP65) e il campo di temperatura esteso consentono limpiego in in ambienti industriali gravosi e in ambiente esterno.