Startseite

SIEMENS - SIE6GT28122EA01 Antenna RF622A FCC, lineare, RF600, 915-928 MHz US, IP67, cavo di 0,3 m - 6GT28122EA01

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GT28122EA01 Antenna RF622A FCC, lineare, RF600, 915-928 MHz US, IP67, cavo di 0,3 m

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - ja

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Länge des Anschlusskabels - 0.3 m

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106026448

Artikelnummer

SIE6GT28122EA01

Herstellernummer

6GT28122EA01

Hersteller

SIE

Indoor:

ja

Outdoor:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0.3 m

Höhe:

76 mm

Breite:

76 mm

Tiefe:

20 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-20...70 °C

SIMATIC RF600 antenna RF622A; FCC frequenza 915-928 US linear IP67, -20 ... +70 °C, con 30 cm di cavo di collegamento. SIMATIC RFAntennaantenna RF622A, FCCAntenna particolarmente compatta per applicazioni nella produzione, ad es. in linee di montaggio o in impianti di trasportatori su rotaia.Grazie alla polarizzazione lineare e alla notevole attenuazione di segnale, è possibile ridurre con affidabilità effetti di riflessioni e propagazioni anomale.