SIEMENS - SIE6GT28121GA08 Antenna RF642A, polarizzazione lineare, RF600, 865-928 MHz, IP65 - 6GT28121GA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0.3 m
Packung
1 ST
EAN
4042948554807
Artikelnummer
SIE6GT28121GA08
Herstellernummer
6GT28121GA08
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0.3 m
Höhe:
185 mm
Breite:
185 mm
Tiefe:
45 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
SIMATIC RF600 Antenna RF642A lineare (a banda larga) campo di frequenza 865 ... 928 MHz dimensioni 185x 185x 45 mm (LxLaxA) IP65, -25 ... +75 °C. SIMATIC RFAntennaAntenna RF642AAntenna standard, robusta e compatta per applicazioni industriali nella produzione e nella logistica. Con una polarizzazione lineare è particolarmente adatta allimpiego in ambienti con forte presenza di metallo o con forti riflessi.Grazie alla banda larga lantenna è ugualmente adatta allimpiego in Europa, negli USA, in Cina.