SIEMENS - SIE6GT28121AA08 Antenna RF662A circolare, RF600, 865-928 MHz, IP67 - 6GT28121AA08

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP67
Mit Anschlusskabel - nein
Länge des Anschlusskabels - 0 m
Packung
1 ST
EAN
4034106027094
Artikelnummer
SIE6GT28121AA08
Herstellernummer
6GT28121AA08
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Länge des Anschlusskabels:
0 m
Höhe:
312 mm
Breite:
312 mm
Tiefe:
68 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...75 °C
SIMATIC RF600 Antenna RF662A campo di frequenza 865 ... 928 MHz circolare IP67 -25 ... +75 °C, senza cavo SIMATIC RF antenna RF662A 865-928 MHz universale con grado di protezione elevato (IP67) per applicazioni nel trasporto di materiali e nella logistica, dove è richiesta una portata elevata. Tipici campi dimpiego sono gli impianti di trasporto in sistemi logistici e di comando del flusso di materiali nonché i portali (gates), ad es. allentrata merci. Impiego in ambienti industriali gravosi grazie al grado di protezione elevato.