SIEMENS - SIE6GT26985AF00 Antenna ANT D10, MOBY D, per SLG D10/SLG D10S, cavo di 3,3 m - 6GT26985AF00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Anschlusskabels - 3.3 m
Packung
1 ST
EAN
4025515143352
Artikelnummer
SIE6GT26985AF00
Herstellernummer
6GT26985AF00
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
3.3 m
Höhe:
1150 mm
Breite:
365 mm
Tiefe:
115 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...55 °C
MOBY D Antenna ANT D10 per il collegamento a SLG D10/SLG D10S apparecchi di base, distanza di scrittura/lettura fino a 550 mm (in funzione del transponder), 1150x 365x 115 mm incl. cavo dantenna PVC 3,3 m; . SIMATIC RFAntennaAntenna ANT D10Antenna per impiego universale nei settori dellimmagazzinaggio, della logistica e della distribuzione, specialmente indicata per lindustria dellabbigliamento e per le lavanderie. Essa è caratterizzata da una geometria vantaggiosa per piccoli Transponder. Grazie al grado di protezione elevato (IP65) lantenna può essere impiegata anche in ambienti industriali gravosi.Grazie allaltezza di 1,1 m dellantenna è disponibile un campo dantenna molto lungo e con grande portata per lapplicazione.


