SIEMENS - SIE6GT23981CF10 Antenna ANT 8, RF200/RF300 E, M8-38 mm, IP67, cavo di 3 m - 6GT23981CF10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Mit Anschlusskabel - ja
Länge des Anschlusskabels - 3 m
Tiefe - 38 mm
Packung
1 ST
EAN
4034106024802
Artikelnummer
SIE6GT23981CF10
Herstellernummer
6GT23981CF10
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Mit Anschlusskabel:
ja
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Tiefe:
38 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
SIMATIC RF200/RF300 antenna ANT 8 M8x 38 mm, IP67, -25 fino a +70 °C, con cavo dantenna per catene portacavi , su entrambi i lati PUR inseribile, UL 758, lunghezza 3 m comprendente: 1x 6GT23981CF00 1x 6GT23910AH30. SIMATIC RFAntennaAntenna ANT 8 con cavodantennaParticolarmente adatto allimpiego in condizioni dinstallazione difficili con poco spazio a disposizione, ad es. per il montaggio su robot per lidentificazione di utensili (Tool Identification).Grazie alla forma costruttiva assai piccola nella custodia M8, è possibile una grande precisione di posizionamento. Il cavo di collegamento antenna lungo 3 m è dotato di connettori ad entrambe le estremità e può essere impiegato con catena di trascinamento portacavi.


