Startseite

SIEMENS - SIE6GK59912AB008AA0 Media-Module MM991-2, 2 x BFOC da 100 Mbit/s, multimode in vetro, max. 5 km - 6GK59912AB008AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK59912AB008AA0 Media-Module MM991-2, 2 x BFOC da 100 Mbit/s, multimode in vetro, max. 5 km

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Bauform - sonstige

  • Ethernet - nein

  • Fast Ethernet - ja

  • Gigabit Ethernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169207690

Artikelnummer

SIE6GK59912AB008AA0

Herstellernummer

6GK59912AB008AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Bauform:

sonstige

Ethernet:

nein

Fast Ethernet:

ja

Gigabit Ethernet:

nein

10 Gigabit Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports:

0

Anzahl der ISDN WAN-Ports:

0

Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:

0

40 Gigabit Ethernet:

nein

Wellenlänge:

0 nm

Höhe:

22 mm

Breite:

60 mm

Tiefe:

100 mm

accessori SCALANCE X; Media-Module MM991-2; 2x porte BFOC da 100 Mbit/s, ottiche; Multimode vetro fino a max. 5 km. SCALANCEMM991-2 (BFOC)Con I Media-Module a 2 porte è possibile impiegare con flessibilità switch parzialmente e completamente modulari di Layer 2. Limpiego di Media-Module consente: � Ampliamento di reti mediante inserimento successivo di Media-Module addizionali in slot per Media-Module inutilizzati sullo switch � Cambio della tecnica di cablaggio (ad es. passaggio da rame a FO o da FO multimode a FO singlemode) � Superamento di grandi lunghezze di cavo o utilizzo di cavi a 2 fili già esistenti (VariableDistance).– Flessibilità illimitata negli ampliamenti della rete (ad es. più apparecchiature terminali) o nella conversione (ad es. passaggio da rame a FO) grazie alla strutturazione modulare con Media-Module. – Riduzione dei costi di magazzino e dellonere di manutenzione con focalizzazione su alcune poche varianti di apparecchiatura di base.