SIEMENS - SIE6GK58974ME000AA0 Antenna ANT 897-4ME, cellulare, 5G pubblico + privato, LTE, UMTS, GSM, 1..6 dBi - 6GK58974ME000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 82 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169858007
Artikelnummer
SIE6GK58974ME000AA0
Herstellernummer
6GK58974ME000AA0
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
82 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
ANT897-4ME antenna per reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti 5G private e WLAN 2,4/5GHz; in tutto il mondo; caratteristica omnidirezionale caratteristica; 600 ... 6000 MHz; guadagno di antenna: 2..6dBi, incl. collegamento N-Connect femmina, IP65; -40..+85°C; osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4ME, 1x squadra di montaggio; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. Antenna SCALANCE ANT897-4ME per reti mobili pubbliche 3/4/5G e private 5G eWLAN 2,4/5GHz, in tutto il mondo, caratteristica omnidirezionale, 600 ... 6000 MHz, guadagno di antenna: 2 ... 6 dBi, incl. connettore N-Connect femmina, IP65; -40 ... +85 °C, osservare le omologazioni nazionali, montaggio a parete o su palo, dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4ME, 1x angolare di montaggio; Istruzioni operative sintetiche cartacee in tedesco/inglese.


