SIEMENS - SIE6GK58974MC000AA0 Antenna radiomobile ANT897-4MC per reti GSM (2G) - 6GK58974MC000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 132 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs - -30...70 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169857994
Artikelnummer
SIE6GK58974MC000AA0
Herstellernummer
6GK58974MC000AA0
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
132 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-30...70 °C
ANT897-4MC antenna radiomobile per reti GSM (2G), UMTS (3G) e per reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti 5G private in tutto il mondo; omnidirezionale ; 600 ... 5000 MHz; guadagno di antenna: 2 ... 3dBi, incl. collegamento maschio N-Connect, IP67 -30 ... +70 °C, osservare le omologazioni nazionali; per il montaggio diretto con tecnica di collegamento N-Connect dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MC, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. Antenna radiomobile SCALANCE ANT897-4MC per reti GSM (2G) e UMTS (3G), reti pubbliche 3/4/5G e private 5G in tutto il mondo, caratteristica omnidirezionale, 600 ... 5000 MHz, guadagno di antenna: 2 ... 3 dBi, incl. connettore N-Connect maschio, IP67 -30 ... +70 °C, osservare le omologazioni nazionali, per montaggio diretto con tecnica di collegamento N-Connect, dotazione di fornitura: 1x ANT 897-4MC, Istruzioni operative sintetiche cartacee in tedesco/inglese.


