Startseite

SIEMENS - SIE6GK58964ME000AA0 Antenna ANT 896-4ME, radiomobile, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66 - 6GK58964ME000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK58964ME000AA0 Antenna ANT 896-4ME, radiomobile, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - ja

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 61 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855365

Artikelnummer

SIE6GK58964ME000AA0

Herstellernummer

6GK58964ME000AA0

Hersteller

SIE

Indoor:

ja

Outdoor:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

61 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...70 °C

ANT896-4ME antenna per radiomobile per reti GSM (2G), UMTS (3G) e LTE(4G) , omnidirezionale , incl. collegamento N-Connect femmina 3dBi; IP66 (-40-+70 °C), osservare le omologazioni nazionali; montaggio su quadro elettrico; dotazione di fornitura: 1x ANT896-4ME, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; SCALANCEAntennaAntenna ANT896-4MEImpiego per router, modem e processori di comunicazione per gli standard radiomobili GSM (2G), UMTS (3G), LTE (4G). Esempi applicativi: � Applicazioni di telecontrollo, ad es. nel settore degli impianti di trattamento dellacqua e delle acque reflue nonché applicazioni nellindustria del petrolio e del gas, nel settore ferroviario o del trasporto pubblico. � Applicazioni di teleservice, ad es. nel settore della costruzione di macchine utensili. � Ulteriori impieghi, ad es. automazione di reti di distribuzione dellenergia (Smart Grid), videosorveglianza.– Elevata affidabilità dei collegamenti radio grazie allottimizzazione della ricezione e allirradiazione dei segnali. –Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi. – Realizzazione di una infrastruttura radiomobile con antenne distaccate, anche se le apparecchiature radiomobili sono ad es. installate nel quadro elettrico.