Startseite

SIEMENS - SIE6GK58532EA102AA1 SCALANCE MUM853-1 (A1), router 5G, Ethernet<->3/4/5G, VPN, firewall, NAT - 6GK58532EA102AA1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • UMTS - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4047623800736

Artikelnummer

SIE6GK58532EA102AA1

Herstellernummer

6GK58532EA102AA1

Hersteller

SIE

UMTS:

ja

Schutzart (IP):

IP30

SCALANCE MUM853-1 (A1) 5G- Router, rel.16, IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti radio pubbliche 3/4/5G e reti 5G private, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC via CLP, 4 collegamenti SMA , 1x Micro SIM slot, eSIM, 4x porte 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ridondante DC 24V, -30… +60°C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!: siemens.com/mobile-approvals ID cert.: MS5G16R-30-M1-RJ-E4-1 SCALANCE MUM853-1, router 5G (A1), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti private 5G, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC tramite CLP, 4 connessioni SMA, 1x slot per Micro SIM, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, -30 … +60 °C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!