SIEMENS - SIE6GK58532EA002DA1 SCALANCE MUM853-1 (UE), router 5G, Ethernet<->3/4/5G, VPN, firewall, NAT - 6GK58532EA002DA1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
UMTS - ja
Schutzart (IP) - IP30
Packung
1 ST
EAN
4047622955819
Artikelnummer
SIE6GK58532EA002DA1
Herstellernummer
6GK58532EA002DA1
Hersteller
SIE
UMTS:
ja
Schutzart (IP):
IP30
router 5G SCALANCE MUM853-1 (UE), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti radio pubbliche 3/4/5G e reti 5G private, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC via CLP, 4 collegamenti SMA , 1x Micro SIM slot, eSIM, 4x porte 10/100/1000 Mbit/s RJ45, ridondante DC 24V, -30… +60°C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, Osservare le omologazioni nazionali: siemens.com/mobile-approvals SCALANCE MUM853-1, router 5G (UE), IP30, per la comunicazione IP wireless di applicazioni basate su Ethernet tramite reti mobili pubbliche 3/4/5G e reti private 5G, VPN, firewall, NAT, IPv6, collegamento a SINEMA RC tramite CLP, 4 connessioni SMA, 1x slot per Micro SIM, 4x porte RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, DC 24 V ridondante, -30 … +60 °C, slot per CLP, 1x DI e 1x DO, osservare le omologazioni nazionali!


