Startseite

SIEMENS - SIE6GK58040AP002AA2 SCALANCE M804PB, router (Ethernet <-> PROFIBUS/MPI), collegamento remoto sicuro

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK58040AP002AA2 SCALANCE M804PB, router (Ethernet <-> PROFIBUS/MPI), collegamento remoto sicuro

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622612842

Artikelnummer

SIE6GK58040AP002AA2

Herstellernummer

6GK58040AP002AA2

Hersteller

SIE

SCALANCE M804PB; router per il collegamento sicuro remoto di apparecchi di automazione PROFIBUS / MPI alle reti Ethernet tramite VPN e firewall. ulteriori funzioni: conversione di indirizzo (NAT/NAPT), collegamento a SINEMA RC, switch a 2 porte; 1x ingresso digitale, 1x uscita digitale. SCALANCEComponenti di reteM804PBVPN e Firewall, velocità di trasmissione 10 Mbit/s, 100 Mbit/s, 1x RJ45 e 1x Sub-D (rete interna), 1x RJ45 (rete esterna), morsettiera, 1x interfaccia RS 485, grado di protezione IP20.Per il collegamento economico e sicuro di impianti PROFIBUS/ MPI.Collegamento diretto, comodo ed economico, di sistemi esistenti con PROFIBUS / MPI, per laccesso remoto sicuro a macchine ed impianti remoti.Custodia robusta in plastica per il montaggio su guidaDIN o a parete. Accesso remoto sicuro protetto con firewall (stateful inspection) e collegamenti VPN (IPsec) come parte integrante del concetto di Industrial Security. Bassi costi di investimento e di esercizio per il monitoraggio e il comando di sottostazioni collegate in remoto. Riduzione dei costi di viaggio e del personale grazie alla programmazione e alla diagnostica in remoto tramite reti radiomobili. Panoramica ottimizzata per lintegrazione meccanica grazie ai formati unificati delle unità con SIMATIC S7-1500 / ET 200MPAccessori come supporti di memoria rimovibile C-Plug e Key-Plug, piedistallo per montaggio su tavolo nonché telai di montaggio, completano perfettamente il prodotto.