Startseite

SIEMENS - SIE6GK57954MX000AA0 Antenna ANT 795-4MX, IWLAN, omnidirez., 2,4/5 GHz, 2/2,5 dBi, N-male, IP68/69K - 6GK57954MX000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57954MX000AA0 Antenna ANT 795-4MX, IWLAN, omnidirez., 2,4/5 GHz, 2/2,5 dBi, N-male, IP68/69K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Indoor - ja

  • Outdoor - ja

  • Mit Anschlusskabel - nein

  • Höhe - 55 mm

  • Umgebungstemperatur während des Betriebs - -40...85 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169855341

Artikelnummer

SIE6GK57954MX000AA0

Herstellernummer

6GK57954MX000AA0

Hersteller

SIE

Indoor:

ja

Outdoor:

ja

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

55 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...85 °C

antenna ANT795-4MX con caratteristica omnidirezionale ; con omologazione ferroviaria; incl. N-Connect connettore maschio diritto: 2/2,5 dBi; IP68/69K (-40-+85 °C), WLAN 2,4/5GHz e reti 5G private; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio diretto su apparecchi SCALANCE con tecnica di collegamento N-Connect; dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MX, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-4MXImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Esempi applicativi: � Copertura di unarea, � Installazione dellantenna nella zona del tetto con sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata, � Grande idoneità per limpiego nel settore ferroviario.– Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.