SIEMENS - SIE6GK57954MB000AA0 Antenna ANT 795-4MB, IWLAN, omnidirezionale, 2,4/5 GHz, 2/3 dBi, RSMA, IP65 - 6GK57954MB000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - nein
Schutzart (IP) - IP65
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 114 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169856553
Artikelnummer
SIE6GK57954MB000AA0
Herstellernummer
6GK57954MB000AA0
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
nein
Schutzart (IP):
IP65
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
114 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-20...65 °C
antenna ANT795-4MB IWLAN con caratteristica omnidirezionale , orientabile radialmente, con articolazione aggiuntiva, incl. connettore RSMA 2/3 dBi, IP65 (-20-+60 °C), 2,4/5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio diretto suSCALANCE W con tecnica di collegamento RSMA; dotazione di fornitura: 1x ANT795-4MB, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-4MBImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Montaggio diretto sulla presa R-SMA dellAccess Point o del client. Esempi applicativi: � Installazione delle apparecchiature con antenna in sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata. Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.


