SIEMENS - SIE6GK57938DP000AA0 Antenna ANT 793-8DP, IWLAN, direzion., 4,9-5,35GHz, 13/13,5dBi, N-female,IP66/67 - 6GK57938DP000AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Mit Anschlusskabel - nein
Höhe - 101 mm
Breite - 80 mm
Packung
1 ST
EAN
4019169854962
Artikelnummer
SIE6GK57938DP000AA0
Herstellernummer
6GK57938DP000AA0
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
101 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
35 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
antenna ANT793-8DP IWLAN con forte effetto direzionale incl. connettore N-femmina: 13/13,5 dBi; IP66/67; (-40-+80 °C); 4,9-5,35 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali! montaggio a parete o su palo; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT793-8DP, 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT793-8DPPerfettamente adatta per il montaggio a parete o su palo. Copertura mirata dei percorsi dei magazzini/trasloelevatori. Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point e client. Elevate amplificazioni passive e lunghe portate (superamento di grandi distanze) grazie alla concentrazione del campo radio e al piccolo angolo di apertura. Il campo dati si configura in uno stretto cono. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. Collegamento economico con apparecchiature situatein ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.


