Startseite

SIEMENS - SIE6GK57936DG000AA0 Antenna ANT 793-6DG, IWLAN, settor. (Dual Slant), 5 GHz, 9 dBi, N-female,IP66/67 - 6GK57936DG000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57936DG000AA0 Antenna ANT 793-6DG, IWLAN, settor. (Dual Slant), 5 GHz, 9 dBi, N-female,IP66/67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - N

  • Montageart - Mastmontage

  • Indoor - ja

  • MIMO - nein

  • Outdoor - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854580

Artikelnummer

SIE6GK57936DG000AA0

Herstellernummer

6GK57936DG000AA0

Hersteller

SIE

Anschluss:

N

Montageart:

Mastmontage

Indoor:

ja

MIMO:

nein

Outdoor:

ja

Anschlussart:

Buchse

Schutzart (IP):

sonstige

Mit Anschlusskabel:

nein

Höhe:

101 mm

Breite:

80 mm

Tiefe:

35 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

antenna ANT793-6DG IWLAN antenna Dual-Slant con effetto direzionale debole incl. 2x connettori N-femmina: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 5 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo; istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese; dotazione di fornitura: 1x ANT793-6DG, 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT793-6DGÈ pertanto possibile la copertura radio mirata di percorsi di trasporto o corridoi. Perfettamente adatta per il montaggio a parete o su palo. Lantenna è adatta ad es. per la copertura radio di una zona situata davanti a un muro. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client.– La copertura mirata di campi radio mediante questa antenna ad ampio angolo impedisce interferenze con campi radio contigui. – Portata dati aumentata e maggiore affidabilità del collegamento radio grazie allutilizzo mirato della propagazione multipath. Si possono pertanto trasmettere contemporaneamente due flussi di dati. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.