Startseite

SIEMENS - SIE6GK57928DN000AA6 Antenna ANT 792-8DN, IWLAN, effetto direzionale, 2,4 GHz, 14 dBi, N-female, IP23 - 6GK57928DN000AA6

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK57928DN000AA6 Antenna ANT 792-8DN, IWLAN, effetto direzionale, 2,4 GHz, 14 dBi, N-female, IP23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - N

  • Antennengewinn - -99999 dBi

  • Montageart - Mastmontage

  • Indoor - ja

  • MIMO - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169852708

Artikelnummer

SIE6GK57928DN000AA6

Herstellernummer

6GK57928DN000AA6

Hersteller

SIE

Anschluss:

N

Antennengewinn:

-99999 dBi

Montageart:

Mastmontage

Indoor:

ja

MIMO:

nein

Outdoor:

ja

Anschlussart:

Buchse

Max. Reichweite:

1000 m

Schutzart (IP):

IP23

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

-99999 m

Höhe:

200 mm

Breite:

200 mm

Tiefe:

43 mm

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-40...80 °C

antenna ANT792-8DN IWLAN con effetto direzionale forte incl. connettore N-femmina: 14 dBi, IP23, outdoor, (-40-+70 °C); 2,4 GHz, Wi-Fi Compliance osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese, dotazione di fornitura: 1x ANT792-8DN, 1x supporto di montaggio per lorientamento 1x supporto di montaggio per lorientamento . SCALANCEAntennaAntenna ANT792-8DNPerfettamente adatta per il montaggio a parete o su palo. Copertura mirata dei percorsi dei magazzini/trasloelevatori. Comunicazione tra edifici su lunghi percorsi. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point e client.– Elevate amplificazioni passive e lunghe portate (superamento di grandi distanze) grazie alla concentrazione del campo radio e al piccolo angolo di apertura. Il campo dati si configura in uno stretto cono. – Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. – Collegamento economico con apparecchiature situate in ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.