SIEMENS - SIE6GK57926MN000AA6 Antenna ANT 792-6MN, IWLAN, omnidirezionale, 2,4 GHz, 6 dBi, N-female, IP67 - 6GK57926MN000AA6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Indoor - ja
Outdoor - ja
Max. Reichweite - 200 m
Schutzart (IP) - IP67
Mit Anschlusskabel - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169852692
Artikelnummer
SIE6GK57926MN000AA6
Herstellernummer
6GK57926MN000AA6
Hersteller
SIE
Indoor:
ja
Outdoor:
ja
Max. Reichweite:
200 m
Schutzart (IP):
IP67
Mit Anschlusskabel:
nein
Höhe:
370 mm
Breite:
50 mm
Tiefe:
40 mm
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-40...80 °C
antenna ANT792-6MN IWLAN con caratteristica omnidirezionale caratteristica incl. connettore N femmina : 6 dBi IP67 (-40-+70 °C); 2,4 GHz; Wi-Fi Compliance e osservare le omologazioni nazionali; montaggio a parete o su palo, istruzioni compatte cartacee tedesco/inglese, dotazione di fornitura: 1x ANT792-6MN, 1x resistenza terminale TI795-1R . SCALANCEAntennaAntenna ANT792-6MNImpiego per Industrial Wireless LAN (IWLAN) e WLAN secondo IEEE 802.11 a 2,4 GHz e 5 GHz con data rate fino a 450 Mbit/s per lottimizzazione delle condizioni di invio e ricezione. Tramite un cavo di collegamento antenna IWLAN è possibile collegare lantenna ad Access Point o client. Esempi applicativi: � Copertura di unarea, al cui centro è disponibile un palo per il montaggio dellantenna,� Installazione dellantenna nella zona del tetto con sistemi di trasporto automatici per lo scambio dati affidabile con i veicoli, � Copertura completa dellarea di una cella di produzione o di una stazione robotizzata. Grazie alla concentrazione del campo radio attorno allantenna, si ottiene un miglioramento della qualità del collegamento. Protezione dellinvestimento grazie alla conformità allo standard IEEE 802.11 riconosciuto in tutto il mondo. Collegamento economico con apparecchiature situatein ambienti remoti, difficilmente accessibili o aggressivi.


