SIEMENS - SIE6GK57781GY000TA0 IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12 EEC, 1 interfaccia radio, 2 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Übertragungsrate - 300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports - 2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports - 0
Breite - 140 mm
Höhe - 149 mm
Packung
1 ST
EAN
4047622420881
Artikelnummer
SIE6GK57781GY000TA0
Herstellernummer
6GK57781GY000TA0
Hersteller
SIE
Max. Übertragungsrate:
300 Mbit/s
Anzahl der 10/100 Mbps LAN-Ports:
2
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
0
Breite:
140 mm
Höhe:
149 mm
Tiefe:
45 mm
Anzahl der Benutzer:
28
IWLAN Access Point, SCALANCE W778-1 M12 EEC, 1 interfaccia radio, 2 connessioni antenna N-CON, supporto iFeature via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte con PoE integrato, DC 24 V ridondante, A-coded M12 IP65, -40 … +75 °C, slot per plug WPA2/802.11i/e,Conformal Coating EN 50155, EN45545, osservare le omologazioni nazionali! ID-Cert: MSN65-W1-M12-E2 dotazione di fornitura: manuali su CD-ROM, tedesco/inglese; cappuccio M12, per lesercizio fuori da USA/Israele SCALANCE W778-1 M12 EEC 1x interfaccia radio, 2x collegamenti per antenne N-CON, schede di circuito stampato verniciate (Conformal Coating), supporto iFeatures via KEY-PLUG, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2,4/5 GHz, data rate lordo 300 Mbit/s, 2x M12 max. 100 Mbit/s, switch a 2 porte PoE integr., DC 24 V ridondante, IP65, campo di temperatura -40 °C ... 75 °C, slot per plug, per il funzionamento fuori dagli USA. Per la realizzazione di reti radio Industrial Wireless LAN (IWLAN) e per applicazioni allesterno del quadro elettrico. 1 pezzo. LAccess Point si presta allimpiego nellautomazione industriale in generale, ma soprattutto per condizioni ambientali estese come nel settore ferroviario. Lapparecchio offre svariate possibilità di montaggio tramite adattatore per guida DIN, adattatore angolare o avvitamento diretto alla parete. Utilizzabile in condizioni ambientali difficili grazie alle schede di circuito stampato verniciate (Conformal Coating) e al campo di temperatura esteso. Collegamento radio affidabile con limpiego della tecnologia MIMO e il monitoraggio del canale radio. Traffico dati prevedibile (funzionamento deterministico) e tempi di risposta definiti sul canale radio. Lapparecchiatura consente inoltre, in combinazione con KEY-PLUG W700 Security e mediante lattivazione di Inter AP-Blocking, una sicurezza aumentata nella rete. Attivazione opzionale di funzioni aggiuntive (iFeatures) mediante supporto di memoria rimovibile (KEY-plug). Della gamma completa di accessori fanno parte un ampio portfolio di antenne, connettori, attrezzo spelafili, accessori di montaggio e di tecnica di cablaggio che completano il sistema.