SIEMENS - SIE6GK53244GG102ER2 SCALANCE XR324-4M EEC man.sw.L2 16x RJ45 4x vani p.mezzi trasm. porte fr. DC24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622533154
Artikelnummer
SIE6GK53244GG102ER2
Herstellernummer
6GK53244GG102ER2
Hersteller
SIE
SCALANCE XR324-4M EEC; switch IE managed, rack da 19; 16x 10/100/1000 Mbit/s per porte RJ45 elettriche; 4x 100/1000 Mbit/s per media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnostica LED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set, PROFINET IODevice, Network management, integrato manager di ridondanza; alimentazione di tensione 2x DC 24 V; porte frontali SCALANCE XR324-4M EEC managed, rack switch di Layer 2, 16x RJ45 da 10/100/1000 Mbit/s, 4x 100/1000 Mbit/s per Media-Modules, 2x DC 24 V, porte sul lato anteriore, per condizioni ambientali estese. Installazione in rack da 19 pollici per la configurazione di reti strutturate. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR324-4M flessibile e compatto: la prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, finoagli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR324-4M si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.