SIEMENS - SIE6GK53240GG103AR2 SCALANCE XR324-12M man.sw.L2, 12x vani per mezzi trasmissivi porte front. AC230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622468524
Artikelnummer
SIE6GK53240GG103AR2
Herstellernummer
6GK53240GG103AR2
Hersteller
SIE
SCALANCE XR324-12M; managed IE Switch, rack da 19; 12x 100/1000 Mbit/s media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnostica LED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network management, integrato manager di ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura alimentazione di tensione AC 230 V; porte frontali SCALANCE XR324-12M managed, rack switch di Layer 2, 12x 100/1000 Mbit/s per Media-Modules, AC 230 V, porte sul lato anteriore per la strutturazione di reti dimpianto performanti. Installazione in rack da 19 pollici per la configurazione di reti strutturate. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR324-12M flessibile e compatto: La prossima generazione di reti industriali combinaOT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switch a 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: Dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR324-12M si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.