SIEMENS - SIE6GK53240GG101AR2 SCALANCE XR324-12M man.sw.L2, 12x vani per mezzi trasmissivi porte front. DC24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622468517
Artikelnummer
SIE6GK53240GG101AR2
Herstellernummer
6GK53240GG101AR2
Hersteller
SIE
SCALANCE XR324-12M; managed IE Switch, rack da 19; 12x 100/1000 Mbit/s media module a 2 porte, elettriche oppure ottiche; diagnostica LED; contatto di segnalazione ; pulsante Select/Set, PROFINET IO Device, Network management, integrato manager di ridondanza, Office Features (RSTP, VLAN, IGMP,..) C-PLUG nella dotazione di fornitura; alimentazione di tensione DC 24 V; porte frontali SCALANCE XR324-12M managed, rack switch di Layer 2, 12x 100/1000 Mbit/s per Media-Modules, DC 24 V, porte sul lato anterioreper la strutturazione di reti dimpianto performanti. Installazione in rack da 19 pollici per la configurazione di reti strutturate. Switch per quadro elettrico SCALANCE XR324-12M flessibile e compatto: La prossima generazione di reti industriali combina OT e IT per una produzione più flessibile e sicura. I nostri switch Ethernet SCALANCE X-300 come dispositivi compatti o come switcha 19 per il quadro elettrico assicurano un elevato livello di funzionalità e flessibilità con Industrial Edge e, in futuro, anche con Time-Sensitive Networking (TSN). Scoprite i molteplici vantaggi della nostra serie di apparecchiature SCALANCE XR-300: Dagli switch per il quadro elettrico da utilizzare negli ambienti industriali agli switch Ethernet in design compatto, fino agli switch per le condizioni industriali più gravose: con SCALANCE XR324-12M si trova sempre il giusto switch per numerose applicazioni.