SIEMENS - SIE6GK52160BA002AB2 SCALANCE XB216, managed switch di Layer 2, 16x RJ45, default: PN IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622178409
Artikelnummer
SIE6GK52160BA002AB2
Herstellernummer
6GK52160BA002AB2
Hersteller
SIE
SCALANCE XB216 manageable Switch IE di Layer 2, 16X porte RJ45 da 10/100 Mbit/s, 1x porta di console, LED di diagnostica alimentazione di tensione ridondante certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata, PROFINET IO Device certificato Ethernet/IP, PROFINET predefinito. SCALANCE XB216 managed, box switch di Layer 2, 16x RJ45 da 10/100 Mbit/s per PROFINET ed EtherNet/IP, default: applicazioni PROFINET ed EtherNet/IP. Impostazioni PROFINET standard. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB216 offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB216 sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazionesemplice e affidabile di molte applicazioni industriali.