SIEMENS - SIE6GK52062BS002FC2 SCALANCE XC206-2SFP EEC, managed switch di Layer 2, 6x RJ45, 2x SFP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4047622614433
Artikelnummer
SIE6GK52062BS002FC2
Herstellernummer
6GK52062BS002FC2
Hersteller
SIE
SCALANCE XC206-2SFP EEC manageable IE Switch di Layer 2 certificato IEC 62443-4-2; 6x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s; 2x SFP da 100/1000 Mbit/s; 1x porta console; LED di diagnostica; alimentazione di tensione ridondante; con schede di circuito stampato verniciate; conforme a NAMUR NE21; campo di temp.-40 °C...+70 °C; montaggio: su guida DIN/profilata S7/a parete; funzioni di ridondanza; Office Features (RSTP, VLAN,...); PROFINET IO Device; conforme a Ethernet/IP; slot C-PLUG; SCALANCE XC206-2SFP EEC, managed switch di Layer 2, 6x RJ45, 2x SFP. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XC206-2SFP offre unampia varietà di switch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XC206-2SFP sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di reteaffidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.