Startseite

SIEMENS - SIE6GK52053BF002AB2 SCALANCE XB205-3LD, managed switch Layer2, 5x RJ45, 3x singlemode SC, def: PN IO

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK52053BF002AB2 SCALANCE XB205-3LD, managed switch Layer2, 5x RJ45, 3x singlemode SC, def: PN IO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047622178355

Artikelnummer

SIE6GK52053BF002AB2

Herstellernummer

6GK52053BF002AB2

Hersteller

SIE

SCALANCE XB205-3LD manageable Layer 2 IE Switch 5x porte RJ45 da 10/100 Mbit/s 3x porte SC SM FO 1x porta di console, LED di diagnostica, ridondante alimentazione di tensione; certificato IEC 62443-4-2; campo di temp. 0°C ... +60°C; montaggio su guida profilata; PROFINET predefinito. SCALANCE XB205-3LD managed, box switch di Layer 2, 5x RJ45 da 10/100 Mbit/s, 3x singlemode SC per PROFINET ed EtherNet/IP, default: PROFINET. Indicato per numerose applicazioni: Lo SCALANCE XB205-3LD offre unampia varietà diswitch Ethernet altamente performanti in diverse varianti: dagli switch Gigabit agli switch robusti per i requisiti dellautomazione discreta e di processo. I potenti switch Gigabit SCALANCE XB205-3LD sono stati sviluppati per rispondere ai difficili requisiti delle reti negli ambienti industriali. Grazie allhardware potente e alle funzioni avanzate, assicurano uninfrastruttura di rete affidabile e scalabile per qualsiasi applicazione. Realizzazione semplice e affidabile di molte applicazioni industriali.