Startseite

SIEMENS - SIE6GK19070AB116AA0 Power Plug PRO, connettore push pull power a 5 poli per montaggio sul posto,1 pz - 6GK19070AB116AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19070AB116AA0 Power Plug PRO, connettore push pull power a 5 poli per montaggio sul posto,1 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 36 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 66.3 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169856980

Artikelnummer

SIE6GK19070AB116AA0

Herstellernummer

6GK19070AB116AA0

Hersteller

SIE

Breite:

36 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

66.3 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Push Pull

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Power Plug PRO connettore a 5 poli Push connettore Push Pull Power con custodia per montaggio in loco (unità di imballaggio 1 connettore) . SIMATIC NETPower Plug PRO (Push Pull)Power Plug PRO, connettore push pull power a 5 poli per montaggio sul posto, 1 pz.