SIEMENS - SIE6GK19050EB00 Connettore di colleg. PB M12 per ET 200 con uscita cavo assiale, inserto femmina

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169402002
Artikelnummer
SIE6GK19050EB00
Herstellernummer
6GK19050EB00
Hersteller
SIE
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67