SIEMENS - SIE6GK19050DA00 ECOFAST PB Terminating Plug, 2 x Cu, 4 x 1,5 mm² Cu, inserto maschio, 5 pezzi - 6GK19050DA00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 71 mm
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4019169401982
Artikelnummer
SIE6GK19050DA00
Herstellernummer
6GK19050DA00
Hersteller
SIE
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
PROFIBUS ECOFAST Terminating Plug (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto maschio, resistenza terminale integrata 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Terminating PlugPB ECOFAST Terminating Plug, 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, inserto maschio, 5 pz.
Altro 0015PDF



