SIEMENS - SIE6GK19050CD00 PB ECOFAST Hybrid Plug angolato (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5 mm² Cu, ins. femmina - 6GK19050CD00

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - -99999
Breite - 27 mm
Höhe - 27 mm
Tiefe - 71 mm
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Packung
1 ST
EAN
4019169403726
Artikelnummer
SIE6GK19050CD00
Herstellernummer
6GK19050CD00
Hersteller
SIE
Polzahl:
-99999
Breite:
27 mm
Höhe:
27 mm
Tiefe:
71 mm
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
PROFIBUS ECOFAST Hybrid spina angolata (ECOFAST Cu); 2x Cu; 4x1,5 mm2 Cu inserto femmina connettore Hanbrid 1 confezione=5 pezzi. SIMATIC NETPB ECOFAST Hybrid Plug angolatoPB ECOFAST Hybrid Plug angolato (ECOFAST Cu), 2x Cu, 4x 1,5mm² Cu, inserto femmina
Altro 0015PDF



