Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB300AA0 IE FC RJ45 Plug 145 2x2, connettore RJ45 con tecnica di colleg. FC, 145°, 1 pz. - 6GK19011BB300AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19011BB300AA0 IE FC RJ45 Plug 145 2x2, connettore RJ45 con tecnica di colleg. FC, 145°, 1 pz.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.9 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55.6 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169851435

Artikelnummer

SIE6GK19011BB300AA0

Herstellernummer

6GK19011BB300AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.9 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55.6 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 145 2x 2, connettore RJ45 (10/100 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 2x 2; uscita cavo a 145° 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 145 (2 x 2)IE FC RJ45 Plug 145 2x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 145°, 1 pz.