SIEMENS - SIE6GK19011BB112AE0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz - 6GK19011BB112AE0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 13.7 mm
Höhe - 16 mm
Tiefe - 55 mm
Umgebungstemperatur - -40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4019169853989
Artikelnummer
SIE6GK19011BB112AE0
Herstellernummer
6GK19011BB112AE0
Hersteller
SIE
Breite:
13.7 mm
Höhe:
16 mm
Tiefe:
55 mm
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 4x 2 (AWG24); uscita cavo a 180° 1 confezione = 50 pezzi. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180(4 x 2)IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 50 pz.


