Startseite

SIEMENS - SIE6GK19011BB112AA0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 1 pz - 6GK19011BB112AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19011BB112AA0 IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 1 pz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 13.7 mm

  • Höhe - 16 mm

  • Tiefe - 55 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169853965

Artikelnummer

SIE6GK19011BB112AA0

Herstellernummer

6GK19011BB112AA0

Hersteller

SIE

Breite:

13.7 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

55 mm

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connettore RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, per cavo IE FC 4x 2 (AWG24); uscita cavo a 180° 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (4 x 2)IE FC RJ45 Plug 180 4x2, connettore RJ45 con tecnica di collegamento FC, 1 pz.