SIEMENS - SIE6GK19011BB106AA0 IE RJ45 Plug PRO, connettore push pull con IP65 per il montaggio sul posto - 6GK19011BB106AA0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 22 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 67.7 mm
Umgebungstemperatur - -40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
4019169852784
Artikelnummer
SIE6GK19011BB106AA0
Herstellernummer
6GK19011BB106AA0
Hersteller
SIE
Breite:
22 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
67.7 mm
Umgebungstemperatur:
-40...70 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Verriegelung:
Push Pull
Betriebstemperatur:
-40...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
IE RJ45 Plug PRO, IP65 connettore Push Pull per il montaggio in loco su cavi TP 2x 2 1 confezione = 1 pezzo. SIMATIC NETIE RJ45 Plug PRO (Push Pull)IE RJ45 Plug PRO, connettore push pull IP65 per il montaggio sul posto


