Startseite

SIEMENS - SIE6GK19010DB306AA8 IE FC M12 Plug PRO 4 x 2, connettore M12, uscita cavo assiale, X-coded, 8 pezzi

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK19010DB306AA8 IE FC M12 Plug PRO 4 x 2, connettore M12, uscita cavo assiale, X-coded, 8 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Umgebungstemperatur - -40...85 °C

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Art der Verriegelung - Verschraubung

  • Schutzart (IP), montiert - IP65/IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169854573

Artikelnummer

SIE6GK19010DB306AA8

Herstellernummer

6GK19010DB306AA8

Hersteller

SIE

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

Verschraubung

Schutzart (IP), montiert:

IP65/IP67

Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 4x 2 connettore M12 con robusta custodia in metallo e tecnica di collegamento FC, con uscita cavo assiale (X-coded) 1 confezione=8 pezzi per SCALANCE W. SIMATIC NETIE FC M12 Plug PRO (PROFINET)IE FC M12 PLUG PRO 4x2, connettore M12, uscita cavo assiale, X-coded, 8 pz.