SIEMENS - SIE6GK19001LB000AC0 FC FO SC Plug per il montaggio sul posto con cavi FC FO - 6GK19001LB000AC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - SC
Anschlussart - crimpen
Geeignet für Faserart - Multimode
Ausführung - Stecker (Plug)
APC-Ausführung - nein
Packung
1 ST
EAN
4019169853446
Artikelnummer
SIE6GK19001LB000AC0
Herstellernummer
6GK19001LB000AC0
Hersteller
SIE
Steckverbindertyp:
SC
Anschlussart:
crimpen
Geeignet für Faserart:
Multimode
Ausführung:
Stecker (Plug)
APC-Ausführung:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff der Ferrule:
Metall
FC FO SC Plug per il montaggio in loco su cavi FC FO (62,5/200/230) imballaggio: 20 connettori SC +10 pezzi Clip Duplex +panni di pulizia. SIMATIC NETIE SC RJ PCF Plug PRO (Push Pull)FC FO SC Plug per il montaggio sul posto con cavi FC FO


