Startseite

SIEMENS - SIE6GK15710BA000AA0 Adattatore USB A2 per PC, collegam. di PG/PC/notebook a SIMATIC S7 via PROFIBUS - 6GK15710BA000AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6GK15710BA000AA0 Adattatore USB A2 per PC, collegam. di PG/PC/notebook a SIMATIC S7 via PROFIBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports - 0

  • Anzahl der 100 Mbps SC-Ports - 0

  • Ethernet - nein

  • Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4019169280860

Artikelnummer

SIE6GK15710BA000AA0

Herstellernummer

6GK15710BA000AA0

Hersteller

SIE

Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:

0

Ethernet:

nein

Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:

0

Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):

0

Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):

0

Anzahl der 10 Gbit SC-Ports (SR):

0

Anzahl der sonstigen Ports:

2

Höhe:

26 mm

Breite:

58 mm

Tiefe:

105 mm

adattatore PC USB A2 adattatore USB (USB V2.0) per il collegamento di un PG/PC o Notebook a SIMATIC S7 via PROFIBUS o MPI comprendono cavo USB 5m, cavo MPI 0,3m impiegabile in Windows XP/Vista/ Windows 7 32/64 bit e superiore. SIMATIC NETPC industrialiAdattatore USB A2 per PC