SIEMENS - SIE6GF35400CD10 SIMATIC MV540 S lettore di codici, risoluz.: 800x 600 pixel, codici 1D/2D - 6GF35400CD10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Festmontage
Max. Reichweite - 3000 mm
Mit Wechselobjektiv - ja
Schutzart (IP) - IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge - 3
Packung
1 ST
EAN
4047622557006
Artikelnummer
SIE6GF35400CD10
Herstellernummer
6GF35400CD10
Hersteller
SIE
Ausführung:
Festmontage
Max. Reichweite:
3000 mm
Mit Wechselobjektiv:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Anzahl der digitalen Ausgänge:
3
Max. Bildaufnahmefrequenz:
100 Hz
Nennspannung DC:
24 V
Max. Stromaufnahme:
0.2 A
Funkstandard Bluetooth:
nein
Funkstandard WLAN 802.11:
nein
Breite:
68 mm
Höhe:
122 mm
Tiefe:
45 mm


