Startseite

SIEMENS - SIE6FX30025CK011BA0 Cavo di potenza confezionato su V90 230 V FS A, B, C, D (1kW) - 6FX30025CK011BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30025CK011BA0 Cavo di potenza confezionato su V90 230 V FS A, B, C, D (1kW)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674161

Artikelnummer

SIE6FX30025CK011BA0

Herstellernummer

6FX30025CK011BA0

Hersteller

SIE

cavo di potenza confezionato 6FX3002-5CK01-1BA0 4x 0.75 C, per motore S-1FL6 LI a V90 230V FS A, B, C, D (1kW) MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.1mm lunghezza (m)=10m Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.