Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022DB121CA0 Cavo di segnale confezionato per encoder ass. - 6FX30022DB121CA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022DB121CA0 Cavo di segnale confezionato per encoder ass.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948696347

Artikelnummer

SIE6FX30022DB121CA0

Herstellernummer

6FX30022DB121CA0

Hersteller

SIE

cavo di segnale preconfezionato per trasduttore assoluto in S-1FL6 LI 3 x 2 x 0,20 + 2 x 2 x 0,25 C MOTION-CONNECT 300 senza UL per connettore lato motore Dm lunghezza: 20 m con connettore diritto Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.