SIEMENS - SIE6FX30022DB101AF0 Cavo di segnale confezionato per encoder ass. - 6FX30022DB101AF0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
4042948674031
Artikelnummer
SIE6FX30022DB101AF0
Herstellernummer
6FX30022DB101AF0
Hersteller
SIE
cavo di segnale confezionato 6FX3002-2DB10 per encoder ass. in S-1FL6 HI 3x 2x 0.22+2x2X0.25 MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.8mm lunghezza (m)=5m Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.