Startseite

SIEMENS - SIE6FX30022CT201BA0 Cavo di segnale confezionato per encoder incr. - 6FX30022CT201BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX30022CT201BA0 Cavo di segnale confezionato per encoder incr.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948674000

Artikelnummer

SIE6FX30022CT201BA0

Herstellernummer

6FX30022CT201BA0

Hersteller

SIE

cavo di segnale confezionato 6FX3002-2CT20-1BA0 per encoder incr. in S-1FL6 LI 3x 2x 0.20+2x2X0.25 C MOTION-CONNECT 300 UL/CSA Dmax=7.5mm lunghezza (m)=10m Cavi confezionati con tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 per il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo di potenza fa parte della tecnica di collegamento MOTION-CONNECT 300 tra il servoconvertitore SINAMICS V90 e il servomotore SIMOTICS S-1FL6. Il cavo è disponibile in diverse lunghezze da 3 m a 20 m. SINAMICS - la famiglia di azionamenti omogenea per ogni campo dimpiego.