Startseite

SIEMENS - SIE6FX20030LL12 connettore di potenza 6FX2003-0LL12 per il collegamento a S-1FL6 LI a 4 poli, corpo isolante 4xcontatto femmina (0.5-0.75 mm2) contenuto di 5 pezzi - 6FX20030LL12

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6FX20030LL12 connettore di potenza 6FX2003-0LL12 per il collegamento a S-1FL6 LI a 4 poli, corpo isolante 4xcontatto femmina (0.5-0.75 mm2) contenuto di 5 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4042948673881

Artikelnummer

SIE6FX20030LL12

Herstellernummer

6FX20030LL12

Hersteller

SIE

connettore di potenza 6FX2003-0LL12 per il collegamento a S-1FL6 LI a 4 poli, corpo isolante 4xcontatto femmina (0.5-0.75 mm2) contenuto di 5 pezzi Connettore di potenza SIMOTICS Connettore di potenza per il servomotore SIMOTICS S-1FL6 (Low Inertia). Il connettore di potenza consiste di un corpo isolante a 4 poli e 4 contatti femmina. È disponibile in una confezione di 5 pezzi. Il connettore è disponibile con sezione compresa tra 0,5 mm e 7,5 mm per tre diverse altezze dasse. SIMOTICS - Dinamismo e precisione.