Startseite

SIEMENS - SIE6FB11040AT100AS1 SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56 Puleggia della cinghia con un diametro effettivo di 56 mm per il motoriduttore DC MDG3 - 6FB11040AT100AS1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4047618105976

Artikelnummer

SIE6FB11040AT100AS1

Herstellernummer

6FB11040AT100AS1

Hersteller

SIE

SIDOOR MDG-PULLEY 10-S8M-56, puleggia per motoriduttore DC MDG3 e cinghie dentate S8M, diametro effettivo 56 mm Accessori per i motori SIDOOR MDG, poiché questi sono forniti senza puleggia fissa. Con la puleggia SIDOOR MDG-PULLEY può essere utilizzato ilcompleto sistema di azionamento a cinghia SIDOOR. A seconda della forma di riduttore del motore SIDOOR MDG sono disponibili, in funzione dellalbero di uscita, una variante da 10 mm e una da 14 mm. Per il SIDOOR MDG3 è necessaria la variante da 10 mm mentre i dispositivi MDG4 e MDG5 necessitano della variante da 14 mm. Si possono impiegare le CINGHIE DENTATE SIDOOR STS-S8M con una larghezza di 12 mm e 14 mm, nonché un RULLO o DISPOSITIVO DI RINVIO SIDOOR incl. l’ANGOLARE DI MONTAGGIO SIDOOR 90° con dispositivo di bloccaggio. Il TRASCINATORE PORTA SIDOOR adatto (12 mm o 14 mm) chiude inoltre la cinghia e un secondo trascinatore porta può trascinare anche una seconda porta (che si muove in senso opposto).