SIEMENS - SIE6ES79240BD200BC0 Modulo di collegamento dig., TPRo a relè contatto NO, 8 O, push-in, LED - 6ES79240BD200BC0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Packung
1 ST
EAN
4025515153771
Artikelnummer
SIE6ES79240BD200BC0
Herstellernummer
6ES79240BD200BC0
Hersteller
SIE
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
24 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Steckanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.2...2.5 mm²
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Durchdringanschluss
Quer verbindbar:
nein
Farbe:
grau
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Betriebstemperatur:
0...60 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V1
Breite:
100 mm
Tiefe:
76 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe des Leuchtmittels:
sonstige
LED schaltend für:
PNP
Mit PE Anschluss:
nein
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit Einspeisefunktion:
ja
Trennfunktion:
nein


