Startseite

SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 Modulo di collegamento dig., TPRo a relè contatto NO, 8 O, a vite, LED - 6ES79240BD200BA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79240BD200BA0 Modulo di collegamento dig., TPRo a relè contatto NO, 8 O, a vite, LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Bemessungsspannung - 24 V

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Steckanschluss

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...2.5 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515153764

Artikelnummer

SIE6ES79240BD200BA0

Herstellernummer

6ES79240BD200BA0

Hersteller

SIE

Bemessungsstrom In:

1 A

Bemessungsspannung:

24 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckanschluss

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...2.5 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

1

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...2.5 mm²

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

nein

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Quer verbindbar:

nein

Farbe:

grau

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V1

Breite:

100 mm

Tiefe:

76 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe des Leuchtmittels:

sonstige

LED schaltend für:

nein

Mit PE Anschluss:

nein

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit Einspeisefunktion:

ja

Trennfunktion:

nein

modulo di connessione TPRO con relè DC 24 V, uscita 8 contatti NO AC 230 V/3 A DC 30V/3A, tipo: morsetto a vite con LED, VPE=1 pezzo collegamento IDC a 16 poli per cavo Il modulo di connessione TPRo con relè e morsetti di alimentazione del potenziale (DC24 V) per il collegamento di 8 uscite digitali (DC 24 V) per ladattamento/la separazione del potenziale, contatto NO, con morsetti a vite e LED per la segnalazione, costituisce linterfaccia tra i cavi di collegamento della periferia provenienti dal campoe il SIMATIC S7. Questo viene montato sulla guida DIN ed è, grazie alla sua funzionalità con morsetti a vite, perfettamente adatto al rispettivo compito. Questo modulo di connessione è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. Gli attuatori della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e quindi collegati tramite cavo e modulo connettore frontale con il SIMATIC S7-300/1500.