Startseite

SIEMENS - SIE6ES79213AF200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-300, IO ana., 4 x cavo a 16 p., clip a molla - 6ES79213AF200AA0

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES79213AF200AA0 Modulo con. frontale SIMATIC S7-300, IO ana., 4 x cavo a 16 p., clip a molla

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²

  • Bemessungsstrom In - 1 A

  • Polzahl - 40

  • Betriebstemperatur - 0...60 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.25...0.75 mm²

Packung

  • 1 ST

EAN

4025515069829

Artikelnummer

SIE6ES79213AF200AA0

Herstellernummer

6ES79213AF200AA0

Hersteller

SIE

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Bemessungsstrom In:

1 A

Polzahl:

40

Betriebstemperatur:

0...60 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Bemessungsspannung:

60 V

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...1.5 mm²

modulo connettore frontale con connessione per cavo piatto tondo per unità analogiche (40 pin) unità di S7-300 alimentazione di corrente tramite morsetti a molla Il modulo connettore frontale per SIMATIC S7-300 con morsetti a molla per lalimentazione di potenziale, per il collegamento di 4 x cavi a 16 poli è un connettore frontale modificato per il collegamento ad una unità I/O analogica. Questo viene innestato sullunità da cablare al posto del connettore frontale. Qui vengono innestati i cavi di collegamento e quindi collegati con il modulo di connessione. Questo modulo connettore frontale modificato è parte integrante del collegamento completamente modulare di SIMATIC TOP connect per il cablaggio di sistema più rapido e più sicuro. Oltre ad un ridotto onere di cablaggio è possibile una riduzione significativa delle fonti di errori. I segnali analogici della periferia vengono addotti ai moduli di connessione di SIMATIC TOP connect e da questi, tramite cavo di collegamento e modulo connettore frontale, collegati con il SIMATIC S7-300.