Startseite

SIEMENS - SIE6ES76470JB000YA2 SIMATIC IPC IPC520A - 6ES76470JB000YA2

KopierenKopieren
SIEMENS - SIE6ES76470JB000YA2 SIMATIC IPC IPC520A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Versorgungsspannung bei DC - 20.4...28.8 V

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet - 4

  • Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY - 0

  • Anzahl der HW-Schnittstellen USB - 4

  • Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4034106033989

Artikelnummer

SIE6ES76470JB000YA2

Herstellernummer

6ES76470JB000YA2

Hersteller

SIE

Versorgungsspannung bei DC:

20.4...28.8 V

Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:

0

Anzahl der HW-Schnittstellen USB:

4

Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:

0

Anzahl der Steckplätze für Speichermedien:

1

Betriebstemperatur:

0...45 °C

Anzahl der freien Steckplätze, AGP:

0

Anzahl der freien Steckplätze, ISA:

0

Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA):

0

Anzahl der freien Steckplätze, sonstige:

2

Breite:

234 mm

Höhe:

129 mm

Tiefe:

71 mm

SIMATIC IPC520A; Nvidia ARM Carmel (6C); 8 GB RAM, Jetson NX; 4x Ethernet RJ45, 3x USB3.0; 16 GB eMMC; senza accessori di montaggio without accessories Sulla base della tecnologia Nvidia Xavier Nx, il SIMATIC IPC520A Box PC rappresenta una nuova piattaforma IPC, sviluppata specialmente per applicazioni basate sullintelligenza artificiale nellindustria e in ambienti industriali.